DAYTON 30F009 Pinoava tuolikuorma-auto 14-1 / 2x48x33-1 / 2 | AC4LWV

DAYTON 30F009 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2

Varastossa
Tuote: AC4LWV Malli: 30F009

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen tuoliauto
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
runko Leveys14-1 / 2 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus240 lb
Kokonaissyvyys33.5 "
Kokonaiskorkeus48 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)125.48
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
DAYTON 30F010 pinottava tuolikuorma-auto 10-1 / 2 x 48 x 33 | AC4LWW 30F01033 "8"Kumi1.75 "€374.84
DAYTON 30F011 Pinoava tuolikuorma-auto 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX 30F01133.5 "10 "Pneumaattinen4"€413.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F009 Stacking Chair Truck 14-1/2x48x33-1/2
€374.15 / yksikkö