BURNDY Kaapeli- ja lankaleikkurit

Akkukäyttöiset kaapelileikkurit, jotka on suunniteltu leikkaamaan alumiinia ja kuparia halkaisijaltaan enintään 2.45 tuumaa. Siinä on lujat teräslapat ja pikalukitus, kaksisuuntainen räikkämekanismi. Nopea terän eteneminen ja helppo leikkaus kaapelin vääristymillä. Muovattu kahva eteenpäin, vedä sisään ja pidä kiinni

Suodattaa

BURNDY -

Kaapelileikkurit, W / erittäin lujat teräterät

Burndy -kaapelileikkurit katkaisevat teräs-, alumiini- tai kuparilankoja jopa 2.45 tuumaan asti mekaanisissa ja sähköisissä sovelluksissa. Niissä on patentoidut lujat terästerät, jotka takaavat puhtaat leikkaukset ja kaksisuuntaisen räikkämekanismin nopeaa irrotusta varten. Lisäksi näissä leikkureissa on luistamattomat kumikahvat ja nopea terän eteneminen, mikä helpottaa leikkaamista kaapelin vääristymillä. The Hydrauliset hydraulileikkurit on varustettu häiriöttömällä sulkimella, joka tarjoaa keskipitkän leikkauksen ja lujat terässylinterit, jotka parantavat hallintaa ja vähentävät tukoksia käytön aikana. Valitse laaja valikoima näitä leikkureita, saatavana kokonaispituuksina 10, 11, 14 ja 18 tuumaa.

TyyliMalliKahvan muotoilueräKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
APATCUT2156LI-Kaapelileikkuri-4.45 "-
Tarjouspyyntö
BMCC1000-Kaapelileikkuri-6"-
Tarjouspyyntö
CPATCUT245LIPistoolityyliKaapelileikkuri18 "-€6,148.34
DPATCUT129LIPistoolityyliKaapelileikkuri14.5 "-€6,469.01
ERHCC129ACSREtäpää, ei kahvaaKaapelileikkuri11.25 "-€1,980.29
FRCC600EKestävä lasikuitu tai luistamaton kahvaKaapelileikkuri10 "-€369.35
BURNDY -

Räikkyvä kaapelileikkuri

Burndy-räikkäkaapelileikkurit on suunniteltu leikkaamaan kupari-, ACSR- ja alumiinijohtimet mahdollisimman pienellä kaapelin vääristymällä. Niissä on raskaat terät ja pikalukitus, kaksisuuntainen räikkämekanismi terän positiivista hallintaa varten ja ne pystyvät leikkaamaan kaapeleita enintään 556 kcmil. Valitse laaja valikoima näistä leikkureista, saatavana 10.5 ja 20 tuuman pituisina.
Raptor Supplies tarjoaa myös kaapelileikkurit jossa on erikoistunut salvan pään muotoilu, joka mahdollistaa häiriöttömän sulkemisen keskipitkällä leikkauksella.

TyyliMalliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
ARCC556--20 "-€769.68
BRCC336--10.5 "-€629.69
CRCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
Tarjouspyyntö
DRCC750HD4.69 "10.35 "-2.9 "-
Tarjouspyyntö
ERCC10006"20 "---
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?