Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY RCC600E -räikkäkaapelileikkuri, keskellä leikattu 10 tuumaa | AB6XNR 22P235

BURNDY RCC600E räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XNR Malli: RCC600ERistiviite: 22P235

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti600 kilometriä
Katkaisukapasiteetti kupari600 kilometriä
Kahvan muotoiluKestävä lasikuitu tai luistamaton kahva
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY RHCC129ACSR -kaapelileikkurin keskileikkaus | AB6XMM 22P207 RHCC129ACSREtäpää, ei kahvaaKaapelileikkuri11.25 "-€1,980.29
BURNDY PATCUT129LI Kaapelileikkuri Center Cut | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIPistoolityyliKaapelileikkuri14.5 "-€6,469.01
BURNDY PATCUT245LI Kaapelileikkuri Center Cut | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIPistoolityyliKaapelileikkuri18 "-€6,148.34
BURNDY PATCUT2156LI Kaapelileikkuri, akku, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kaapelileikkuri-4.45 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY MCC1000 Manuaalinen kaapelileikkuri, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Kaapelileikkuri-6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY RCC600E räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 10 tuumaa
€369.35 / yksikkö