Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY RCC556 -räikkäkaapelileikkuri, keskellä leikattu 20 tuumaa | AB6XNU 22P237

BURNDY RCC556 räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XNU Malli: RCC556Ristiviite: 22P237

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€769.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti500 kilometriä
Katkaisukapasiteetti kupari500 kilometriä
Kahvan muotoiluKestävä lasikuitu tai luistamaton kahva
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY RCC336 -räikkäkaapelileikkuri keskileikattu 10-1 / 2in | AB6XNT 22P236 RCC336--10.5 "-€629.69
BURNDY RCC1000 räikkäkaapelileikkuri, 1000 kcmil Kaapelikoko, alumiini/kupari | CF4BEF RCC10006"20 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY RCC954ACSR1K Ratchet kaapelileikkuri, 954 kcmil Kaapelikoko, alumiini/kupari | CF4CCD RCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY RCC750HD räikkä kaapelileikkuri, 750 kcmil Kaapelikoko, alumiini/kupari | CF4CCE RCC750HD4.69 "10.35 "-2.9 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY RCC556 räikkäkaapelileikkuri, keskileikkaus 20 tuumaa
€769.68 / yksikkö