Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY RHCC129ACSR -kaapelileikkurin keskileikkaus | AB6XMM 22P207

BURNDY RHCC129ACSR kaapelileikkuri keskileikkaus

Varastossa
Tuote: AB6XMM Malli: RHCC129ACSRRistiviite: 22P207
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
€1,980.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1-5 / 16 "
Katkaisukapasiteetti kupari1-5 / 16 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä5 / 8 "
Kahvan muotoiluEtäpää, ei kahvaa
Kokonaispituus11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY PATCUT129LI Kaapelileikkuri Center Cut | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIPistoolityyliKaapelileikkuri14.5 "-€6,469.01
BURNDY PATCUT245LI Kaapelileikkuri Center Cut | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIPistoolityyliKaapelileikkuri18 "-€6,148.34
BURNDY RCC600E -räikkäkaapelileikkuri, keskellä leikattu 10 tuumaa | AB6XNR 22P235 RCC600EKestävä lasikuitu tai luistamaton kahvaKaapelileikkuri10 "-€369.35
BURNDY PATCUT2156LI Kaapelileikkuri, akku, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kaapelileikkuri-4.45 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY MCC1000 Manuaalinen kaapelileikkuri, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Kaapelileikkuri-6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY RHCC129ACSR kaapelileikkuri keskileikkaus
€1,980.29 / yksikkö