BURNDY RCC750HD räikkäkaapelileikkuri, kaapelikoko 750 kcmil, alumiini/kupari

Tuote: CF4CCE Malli: RCC750HD
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäkaapelileikkuri
Korkeus4.69 "
Pituus10.35 "
Maks. Eristys Dia.1.620 "
Leveys2.9 "

Tuotteen yksityiskohdat:

BURNDY RCC750HD räikkäkaapelileikkuri on ihanteellinen jopa 750 kcmil:n alumiini- ja kuparikaapeleiden leikkaamiseen.

Ominaisuudet:

  • BURNDY RCC750HD -räikkäkaapelileikkurissa on terästerä, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Siinä on pikalukitus kaksisuuntainen räikkämekanismi, joka tarjoaa tarkan terän ohjauksen käytön aikana.
  • Tässä räikkävaijerileikkurissa on lisäksi pehmustetut teräskahvat, jotka lisäävät hallintaa ja käyttömukavuutta.
  • Siinä on nopea peukalon liukurengas, joka mahdollistaa nopean terän leikkaamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EX-luokitus (RoHs)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa leikkaustyökaluja käytettäessä?

A. Käytä aina suojalaseja, kasvonsuojaimia ja suojakäsineitä käyttäessäsi leikkuria.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY RCC336 -räikkäkaapelileikkuri keskileikattu 10-1 / 2in | AB6XNT 22P236 RCC336--10.5 "-€639.56
BURNDY RCC556 -räikkäkaapelileikkuri, keskellä leikattu 20 tuumaa | AB6XNU 22P237 RCC556--20 "-€786.24
BURNDY RCC1000 räikkäkaapelileikkuri, 1000 kcmil Kaapelikoko, alumiini/kupari | CF4BEF RCC10006"20 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY RCC954ACSR1K Ratchet kaapelileikkuri, 954 kcmil Kaapelikoko, alumiini/kupari | CF4CCD RCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY RCC750HD räikkäkaapelileikkuri, kaapelikoko 750 kcmil, alumiini/kupari