BURNDY PATCUT129LI Kaapelileikkuri Center Cut | AB6XMW 22P215

BURNDY PATCUT129LI kaapelileikkuri keskileikkaus

Varastossa
Tuote: AB6XMW Malli: PATCUT129LIRistiviite: 22P215

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,469.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti1-5 / 16 "
Katkaisukapasiteetti kupari1-5 / 16 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä5 / 8 "
Kahvan muotoiluPistoolityyli
Kokonaispituus14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.52
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY RHCC129ACSR -kaapelileikkurin keskileikkaus | AB6XMM 22P207 RHCC129ACSREtäpää, ei kahvaaKaapelileikkuri11.25 "-€1,980.29
BURNDY PATCUT245LI Kaapelileikkuri Center Cut | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIPistoolityyliKaapelileikkuri18 "-€6,148.34
BURNDY RCC600E -räikkäkaapelileikkuri, keskellä leikattu 10 tuumaa | AB6XNR 22P235 RCC600EKestävä lasikuitu tai luistamaton kahvaKaapelileikkuri10 "-€369.35
BURNDY PATCUT2156LI Kaapelileikkuri, akku, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kaapelileikkuri-4.45 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY MCC1000 Manuaalinen kaapelileikkuri, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Kaapelileikkuri-6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY PATCUT129LI kaapelileikkuri keskileikkaus
€6,469.01 / yksikkö