DAKE CORPORATION Arbor Press

Käytetään suuren alaspäin suuntautuvan paineen kohdistamiseen tiettyihin kohtiin pinoamista, niittausta ja puristussovitusta varten. Voidaan asentaa työpenkeille ja jalustalle vakauden varmistamiseksi käytön aikana. Saatavilla 1, 1.5, 3, 5, 6 ja 12 tonnin versioina.

Suodattaa

Dake Corporationin karanpuristimet ovat käsikäyttöisiä puristimia, jotka sopivat ihanteellisesti laakerien niittaukseen, asennukseen, kiinnittämiseen, konfigurointiin ja irrotukseen.
DAKE CORPORATION -

Air Arbor Puristimet

TyyliMalliKokoIlmanpainePohjan leveysHinta (ei alv)
A9012101000 lbs.90 psi8"€6,185.45
Tarjouspyyntö
A9012202000 lbs.100 psi8"€8,170.91
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1 tonnia

TyyliMalliPohjan kokorakentaminenSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A9010044-1 / 4 x 9 "Koneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla, lämpökäsitellyllä ramilla ja koneistetulla pöytälevyllä9"9.375 "€669.74
B9010014-1 / 4 x 9.5 "Koneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla ja lämpökäsitellyllä ramilla9.5 "9"€553.26
DAKE CORPORATION -

Arbor Pressin jalusta

TyyliMalliPohjan kokoSyvyysKorkeuseräLeveysHinta (ei alv)
A90100310 x 18 "18 "36 "Jalusta 40F016 Arbor Pressille10 "€986.28
A901003-210 x 18 "18 "36 "Jalusta 40F013 Arbor Pressille10 "€1,193.13
A90100712 x 21 "21 "36 "Jalusta 40F018 Arbor Pressille12 "€988.59
A901007-212 x 21 "21 "36 "Jalusta 40F020 Arbor Pressille12 "€1,203.68
A903002-418 x 24 "24 "33 "Jalusta 40F033 Arbor Pressille18 "€1,333.41
A903002-318 x 24 "24 "33 "Jalusta 40F031 Arbor Pressille18 "€1,103.75
A90300218 x 24 "24 "24 "Jalusta 40F022 Arbor Pressille18 "€1,258.11
A903002-218 x 24 "24 "33 "Jalusta 40F029 Arbor Pressille18 "€1,333.41
A90200518 x 28.5 "28.5 "33 "Jalusta 40F026 Arbor Pressille18 "€1,286.45
A90300621 x 30 "30 "27.5 "Jalusta 40F035 Arbor Pressille21 "€1,370.32
DAKE CORPORATION -

Arbor Press

TyyliMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A90300513 x 25.5 "25.5 "35.5 "13 "€7,331.61
B90300721.5 x 37 "37 "62 "21.5 "€16,547.59
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 3 tonnia

TyyliMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,628.77
B9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,586.63
C9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,791.10
D9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€2,892.83
E9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€4,695.80
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1.5 tonnia

TyyliMalliPohjan kokorakentaminenSyvyysHinta (ei alv)
A9010056 x 14 "Koneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla, lämpökäsitellyllä ramilla ja koneistetulla pöytälevyllä14 "€980.62
B9010026 x 15 "Koneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla ja lämpökäsitellyllä ramilla15 "€864.65
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 5 tonnia

TyyliMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A90200410 x 24 "24 "28.5 "10 "€5,572.35
B90200621.5 x 29 "29 "58 "21.5 "€13,017.61
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 6 tonnia

TyyliMalliPohjan kokoKorkeusHinta (ei alv)
A9030048-1 / 4 x 20 "26 "€3,708.52
B9030038-1 / 4 x 29 "32.5 "€4,257.70
C9030018-1 / 4x 24 "26 "€3,802.56
DAKE CORPORATION -

Yhdistelmävipupuristin, lattiatyyppi, kapasiteetti 15 tonnia

MallieräHinta (ei alv)
903008CJ6UBQ-
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka ylläpitän Dake Corporationin lehtipuristinta?

Optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän takaamiseksi on suositeltavaa noudattaa valmistajan huoltosuosituksia ja pitää puristin puhtaana ja rasvattuna.

Miksi ramppia käytetään näissä lehtipuristimissa?

Mäntä jakaa voiman, kun pyörää käytetään näissä karapuristimissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?