DAKE CORPORATION 901005 Manuaalinen karan puristin, 1 1/2 tonnin paine | AD3MFY 40F016 / 9510660

DAKE CORPORATION 901005 Manuaalinen karan puristin, 1 1/2 tonnin paine

Varastossa
Tuote: AD3MFY Malli: 901005Ristiviite: 40F016 / 9510660

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€980.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)5
Pohjan koko6 x 14 "
rakentaminenKoneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla, lämpökäsitellyllä ramilla ja koneistetulla pöytälevyllä
Syvyys14 "
Voima tonnia1.5
Voima-alue (paunaa)0 ja 3000
Korkeus14.5 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)7-3/4
Sylinterin mitat (tuumaa)1 x 1 x 12
Paikan leveysalue (tuumaa)1/2 - 1-1/16
Keinu4.5 sisään.
Pöydän työpinta4-1 / 4 x 4-3 / 4 tuumaa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokorakentaminenSyvyysHinta
DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 tonnia | AD3MFV 40F013 9010026 x 15 "Koneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla ja lämpökäsitellyllä ramilla15 "€864.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 901005 Manuaalinen karan puristin, 1 1/2 tonnin paine
€980.62 / yksikkö