DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGA 40F018

DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AD3MGA Malli: 901006Ristiviite: 40F018

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,586.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)6-7/8
Pohjan koko7-1 / 4 x 18 "
rakentaminenKoneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla, lämpökäsitellyllä ramilla ja koneistetulla pöytälevyllä
Syvyys18 "
Voima tonnia3
Voima-alue (paunaa)0 ja 6000
Korkeus19 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)11.5
Sylinterin mitat (tuumaa)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5
Paikan leveysalue (tuumaa)13/16 - 1-13/16
Keinu7 sisään.
Pöydän työpinta5.5 x 5.5 tuumaa
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,791.10
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€2,892.83
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€4,695.80
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonnia | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,628.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tonnia
€1,586.63 / yksikkö