DAKE CORPORATION 903002-3 jalusta AD3MGP Arbor Pressille | AD3MGQ 40F032

DAKE CORPORATION 903002-3 Jalusta AD3MGP Arbor Pressille

Varastossa
Tuote: AD3MGQ Malli: 903002-3Ristiviite: 40F032

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,103.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta 40F031 Arbor Pressille
Pohjan koko18 x 24 "
rakentaminenHitsattu teräslevyn valmistus
Syvyys24 "
Korkeus33 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8466940002
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
DAKE CORPORATION 901003-2 Alusta AD3MFV Arbor Press | AD3MFW 40F014 901003-210 x 18 "18 "36 "Jalusta 40F013 Arbor Pressille10 "€1,193.13
DAKE CORPORATION 901003 jalusta AD3MFY Arbor Pressille | AD3MFZ 40F017 90100310 x 18 "18 "36 "Jalusta 40F016 Arbor Pressille10 "€986.28
DAKE CORPORATION 901007 jalusta AD3MGA Arbor Pressille | AD3MGB 40F019 90100712 x 21 "21 "36 "Jalusta 40F018 Arbor Pressille12 "€988.59
DAKE CORPORATION 901007-2 jalusta AD3MGC Arbor Pressille AD3MGD 40F021 901007-212 x 21 "21 "36 "Jalusta 40F020 Arbor Pressille12 "€1,203.68
DAKE CORPORATION 903002 jalusta AD3MGE Arbor Pressille | AD3MGF 40F023 90300218 x 24 "24 "24 "Jalusta 40F022 Arbor Pressille18 "€1,258.11
DAKE CORPORATION 902005 jalusta AD3MGJ Arbor Press | AD3MGK 40F027 90200518 x 28.5 "28.5 "33 "Jalusta 40F026 Arbor Pressille18 "€1,286.45
DAKE CORPORATION 903002-2 jalusta AD3MGM Arbor Pressille AD3MGN 40F030 903002-218 x 24 "24 "33 "Jalusta 40F029 Arbor Pressille18 "€1,333.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 903002-3 Jalusta AD3MGP Arbor Pressille
€1,103.75 / yksikkö