DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonnia | AD3MGR 40F033

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonnia

Varastossa
Tuote: AD3MGR Malli: 903003Ristiviite: 40F033

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,257.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)8-1/8
Pohjan koko8-1 / 4 x 29 "
rakentaminenKoneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla, lämpökäsitellyllä ramilla ja koneistetulla pöytälevyllä
Syvyys20 "
Voima tonnia6
Voima-alue (paunaa)0 ja 24000
Korkeus32.5 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)21.5
Sylinterin mitat (tuumaa)1.5 x 1.5 x 27
Paikan leveysalue (tuumaa)1/2 - 3-1/16
Keinu7-3 / 4 tuumaa
Pöydän työpinta6-3 / 4 x 6-3 / 4 tuumaa
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorkeusHinta
DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 tonnia | AD3MGM 40F029 9030048-1 / 4 x 20 "26 "€3,708.52
DAKE CORPORATION 903001 Arbor Press 6 tonnia | AD3MGP 40F031 9030018-1 / 4x 24 "26 "€3,802.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonnia
€4,257.70 / yksikkö