DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGG 40F024

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AD3MGG Malli: 902003Ristiviite: 40F024

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,695.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)7-7/8
Pohjan koko8-1/4 x 37-1/4"
rakentaminenKoneistettu harmaa rautavalurunko lämpökäsitellyllä ja jauhetulla karalla, lämpökäsitellyllä ramilla ja koneistetulla pöytälevyllä
Syvyys37-1 / 4 "
Voima tonnia3
Voima-alue (paunaa)0 ja 6000
Korkeus24.375 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)12
Sylinterin mitat (tuumaa)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5
Paikan leveysalue (tuumaa)5/8 - 1.5
Keinu17.5 sisään.
Pöydän työpinta6-3 / 4 x 8.5 tuumaa
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.25
Laivan korkeus (cm)61.91
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,586.63
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,791.10
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 tonnia | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€2,892.83
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonnia | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,628.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonnia
€4,695.80 / yksikkö