SPEEDAIRE Ilmasäätimet

Speedairen ilmansäätimet on suunniteltu säätämään paineilmatyökalujen syöttöpainetta. Niissä on alumiini/sinkkirunko, joka kestää jopa 450 psi:n painetta, ja niiden suurin ilmavirtaus on 2000 cfm.

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmasäätimet

TyyliMalliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
ATT134911G----€1.84
BTT64409G----€1.19
CTT28307G----€0.18
DTT70004G----€3.43
ETT16141G----€5.32
F1WH33150-astetta F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT€98.58
G39 DK93175-astetta F3.38 "4"1 / 4 "€119.86
SPEEDAIRE -

Jakotukin ilman säätimet

Speedaire-paineilmasäätimet on suunniteltu seuraamaan kompressorista poistuvaa ilmanpainetta. Nämä ilmansäätimet säätelevät ilmanpainetta ja ohjaavat paineilman virtausta auttaakseen pneumaattisia laitteita toimimaan asianmukaisesti. Valitse valikoimasta näitä ilmansäätimiä, joita on saatavana 6.14, 6.42, 8.13 ja 9.84 tuuman pituuksilla.

TyyliMalliTilavuuskerroinISO-luokkaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A3 GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50
A3 GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09
A3 GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
B3 GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
C3 GAD60.6112.85 "8.13 "1.65 "€185.72
C3 GAD50.6112.85 "8.13 "1.65 "€177.87
C3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
D3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
E3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
C3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13
SPEEDAIRE -

Ilmasäädin, ei nouseva

TyyliMalliPutken kokoSäätöalueRungon materiaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A4ZM101 "NPT5 - 125 psiAlumiini2,000 cfm450 psi175-astetta F9.71 "5.98 "€194.63
B4ZM111-1 / 2 "NPT5 - 125 psisinkki12 cfm250 psi150-astetta F2.25 "1.65 "€183.83
C4ZM221 / 2 "NPT5 - 150 psi-220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€133.97
D4ZM201 / 2 "NPT5 - 150 psiAlumiini220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€165.77
E4ZM061 / 4 "NPT5 - 125 psisinkki15 cfm300 psi150-astetta F2.91 "1.63 "€32.13
F4ZM131 / 4 "NPT5 - 150 psisinkki70 cfm300 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€17.29
G4ZM081 / 4 "NPT5 - 125 psiAlumiini15 cfm300 psi175-astetta F2.91 "4.25 "€25.58
D4ZM181 / 4 "NPT5 - 150 psiAlumiini144 cfm300 psi175-astetta F5.34 "2.68 "€58.89
H4ZM141 / 4 "NPT5 - 150 psisinkki83 cfm300 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€102.90
I4ZM161 / 4 "NPT5 - 150 psiAlumiini91 cfm300 psi175-astetta F5.34 "2.68 "€41.80
G4ZM071 / 8 "NPT5 - 125 psiAlumiini440 cfm300 psi175-astetta F7.26 "4.25 "€41.82
E4ZM051 / 8 "NPT5 - 125 psisinkki14 cfm300 psi150-astetta F2.91 "1.63 "€33.30
J4ZM122 "NPT5 - 150 psisinkki70 cfm450 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€935.98
A4ZM093 / 4 "NPT5 - 125 psiAlumiini440 cfm300 psi175-astetta F7.26 "4.25 "€232.61
C4ZM233 / 4 "NPT5 - 150 psi-220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€68.46
D4ZM193 / 8 "NPT5 - 150 psiAlumiini208 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€55.26
H4ZM153 / 8 "NPT5 - 150 psisinkki83 cfm300 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€36.32
I4ZM173 / 8 "NPT5 - 150 psiAlumiini144 cfm300 psi175-astetta F5.34 "2.68 "€128.34
C4ZM213 / 8 "NPT5 - 150 psiAlumiini220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€68.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?