Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1WH33 -ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 70 CFM 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE 1WH33 ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 70 Cfm 300 Psi

Varastossa
Tuote: AB3ZRU Malli: 1WH33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
Säätöalue30 psi
Rungon materiaalisinkki
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus70 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus4.02 "
kokonaisleveys1.97 "
Putken koko3 / 8 "NPT
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 39DK93 -ilmansäädin 4 tuuman leveys 1/4 tuuman NPT 45 cfm | AH8ZDF 39 DK93175-astetta F3.38 "4"1 / 4 "€131.95
SPEEDAIRE TT70004G ilmansäädin | CU4CEA 45P295 TT70004G----€3.43
SPEEDAIRE TT64409G ilmansäädin | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.19
SPEEDAIRE TT16141G ilmansäädin | CU4CEC 45P148 TT16141G----€5.32
SPEEDAIRE TT28307G ilmansäädin | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.18
SPEEDAIRE TT134911G ilmansäädin | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€1.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1WH33 ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 70 Cfm 300 Psi
€98.58 / yksikkö