Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3GAD3 Jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f | AC9EWK

SPEEDAIRE 3GAD3 jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f

Varastossa
Tuote: AC9EWK Malli: 3GAD3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukkien ilmansäädin
SäätönuppiPyöreä
Säätöalue5 - 125 psi
Tilavuuskerroin0.2
Mittarin satama1 / 4 "NPT
ISO-luokka2
Max. Paine145 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Kokonaiskorkeus2.6 "
Kokonaispituus6.14 "
kokonaisleveys1.02 "
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinISO-luokkaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 3GAA6 Jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
SPEEDAIRE 3GAA7 Jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
SPEEDAIRE 3GAA8 Jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13
SPEEDAIRE 3GAA9 Jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
SPEEDAIRE 3GAD1 Jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f | AC9EWH 3 GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
SPEEDAIRE 3GAD2 -jakotilansäädin 145 Psi 120f AC9EWJ 3 GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
SPEEDAIRE 3GAD4 Jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f | AC9EWL 3 GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3GAD3 jakotukin ilmansäädin 145 Psi 120f
€283.50 / yksikkö