Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 39DK93 -ilmansäädin 4 tuuman leveys 1/4 tuuman NPT 45 cfm | AH8ZDF

SPEEDAIRE 39DK93 ilmansäädin 4 tuumaa leveys 1/4 tuumaa NPT 45 cfm

Varastossa
Tuote: AH8ZDF Malli: 39DK93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
Rungon materiaalisinkki
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Korkeusalue3 - 4 "
Max. Virtausnopeus17 - 50 cfm
Maks. Tulopaine200 PSI
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus3.38 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys4"
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuoteryhmät: Yleiskäyttöinen ilmansäädin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 1WH33 -ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 70 CFM 300 Psi | AB3ZRU 1WH33150-astetta F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT€98.58
SPEEDAIRE TT70004G ilmansäädin | CU4CEA 45P295 TT70004G----€3.43
SPEEDAIRE TT64409G ilmansäädin | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.19
SPEEDAIRE TT16141G ilmansäädin | CU4CEC 45P148 TT16141G----€5.32
SPEEDAIRE TT28307G ilmansäädin | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.18
SPEEDAIRE TT134911G ilmansäädin | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€1.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 39DK93 ilmansäädin 4 tuumaa leveys 1/4 tuumaa NPT 45 cfm
€131.95 / yksikkö