SPEEDAIRE Ilmasäädin, ei nouseva


Suodattaa
Venttiilin suunnittelu: Tasapainoinen
TyyliMalliPutken kokoSäätöalueRungon materiaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
4ZM10
1 "NPT5 - 125 psiAlumiini2,000 cfm450 psi175-astetta F9.71 "5.98 "€194.63
B
4ZM11
1-1 / 2 "NPT5 - 125 psisinkki12 cfm250 psi150-astetta F2.25 "1.65 "€183.83
C
4ZM22
1 / 2 "NPT5 - 150 psi-220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€133.97
D
4ZM20
1 / 2 "NPT5 - 150 psiAlumiini220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€165.77
E
4ZM06
1 / 4 "NPT5 - 125 psisinkki15 cfm300 psi150-astetta F2.91 "1.63 "€32.13
F
4ZM13
1 / 4 "NPT5 - 150 psisinkki70 cfm300 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€17.29
G
4ZM08
1 / 4 "NPT5 - 125 psiAlumiini15 cfm300 psi175-astetta F2.91 "4.25 "€25.58
D
4ZM18
1 / 4 "NPT5 - 150 psiAlumiini144 cfm300 psi175-astetta F5.34 "2.68 "€58.89
H
4ZM14
1 / 4 "NPT5 - 150 psisinkki83 cfm300 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€102.90
I
4ZM16
1 / 4 "NPT5 - 150 psiAlumiini91 cfm300 psi175-astetta F5.34 "2.68 "€41.80
G
4ZM07
1 / 8 "NPT5 - 125 psiAlumiini440 cfm300 psi175-astetta F7.26 "4.25 "€41.82
E
4ZM05
1 / 8 "NPT5 - 125 psisinkki14 cfm300 psi150-astetta F2.91 "1.63 "€33.30
J
4ZM12
2 "NPT5 - 150 psisinkki70 cfm450 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€935.98
A
4ZM09
3 / 4 "NPT5 - 125 psiAlumiini440 cfm300 psi175-astetta F7.26 "4.25 "€232.61
C
4ZM23
3 / 4 "NPT5 - 150 psi-220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€68.46
D
4ZM19
3 / 8 "NPT5 - 150 psiAlumiini208 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€55.26
H
4ZM15
3 / 8 "NPT5 - 150 psisinkki83 cfm300 psi150-astetta F4.190 "1.97 "€36.32
I
4ZM17
3 / 8 "NPT5 - 150 psiAlumiini144 cfm300 psi175-astetta F5.34 "2.68 "€128.34
C
4ZM21
3 / 8 "NPT5 - 150 psiAlumiini220 cfm300 psi175-astetta F6.67 "3.15 "€68.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?