Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZM14 -ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 70 CFM 300 Psi | AE2VAQ

SPEEDAIRE 4ZM14 ilmansäädin 1/4 tuuman Npt 70 Cfm 300 Psi

Varastossa
Tuote: AE2VAQ Malli: 4ZM14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
SäätönuppiEi nouseva
Säätöalue5 - 150 psi
Rungon materiaalisinkki
Mittarin satama1 / 8 "NPT
Max. Virtaus83 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus4.190 "
kokonaisleveys1.97 "
Putken koko1 / 4 "NPT
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSäätöalueRungon materiaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 4ZM05 -ilmansäädin 1/8 tuumaa Npt 10 CFM 400 Psi | AE2VAF 4ZM051 / 8 "NPT5 - 125 psisinkki14 cfm300 psi150-astetta F2.91 "1.63 "€33.30
SPEEDAIRE 4ZM06 -ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 10 CFM 400 Psi | AE2VAG 4ZM061 / 4 "NPT5 - 125 psisinkki15 cfm300 psi150-astetta F2.91 "1.63 "€32.29
SPEEDAIRE 4ZM07 -ilmansäädin 1/8 tuumaa Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071 / 8 "NPT5 - 125 psiAlumiini440 cfm300 psi175-astetta F7.26 "4.25 "€41.82
SPEEDAIRE 4ZM08 -ilmansäädin 1/4 tuumaa Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081 / 4 "NPT5 - 125 psiAlumiini15 cfm300 psi175-astetta F2.91 "4.25 "€25.58
SPEEDAIRE 4ZM09 -ilmansäädin 3/4 tuuman Npt 440 CFM 300 Psi | AE2VAK 4ZM093 / 4 "NPT5 - 125 psiAlumiini440 cfm300 psi175-astetta F7.26 "4.25 "€232.61
SPEEDAIRE 4ZM10 -ilmansäädin 1 tuumaa Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ZM101 "NPT5 - 125 psiAlumiini2,000 cfm450 psi175-astetta F9.71 "5.98 "€194.63
SPEEDAIRE 4ZM11 -ilmansäädin 1-1 / 2 tuumaa Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ZM111-1 / 2 "NPT5 - 125 psisinkki12 cfm250 psi150-astetta F2.25 "1.65 "€183.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM14 ilmansäädin 1/4 tuuman Npt 70 Cfm 300 Psi
€102.90 / yksikkö