SPEEDAIRE RV2-15A-P02 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 17.3/23.5 Cfm, 175 PSI | CU4ALB 1WD21

SPEEDAIRE RV2-15A-P02 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 17.3/23.5 Cfm, 175 PSI

Varastossa
Tuote: CU4ALB Malli: RV2-15A-P02Ristiviite: 1WD21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,960.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMPora Dia.Urien lukumääräVenttiilin tyyppiPyörän halkaisijaÖljykapasiteettiPoistoaukon kokoKokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE R2-30A-P10 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 30 hv, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi | CH6RGY 3Z411 R2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Levy22 "1.58 gal.1.2527.25 "€12,549.65
SPEEDAIRE RV2-15A-P04 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 15 hv, 34.8/49 Cfm 175 Psi | CH6RKB 1WD22 RV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Ruoko19 "1 gal.0.75 "21.12 "€7,452.02
SPEEDAIRE 1WD23 ilmakompressoripumppu, painevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 17.3/23.5 Cfm, 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------€4,352.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ Ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 1 Hp, 4.2 Cfm 100 PSI:llä | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,209.92
SPEEDAIRE Q0206001AJ Ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 2 Hp, 6.7 Cfm, 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€4,481.90
SPEEDAIRE Q0306001AJ Ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 3 Hp, 10.1 Cfm, 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€4,361.41
SPEEDAIRE 1WD24 ilmakompressoripumppu, painevoideltu, 2-vaiheinen, 15 hv, 34.8/49.0 Cfm, 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------€9,111.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE RV2-15A-P02 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 17.3/23.5 Cfm, 175 PSI
€2,960.08 / yksikkö