SPEEDAIRE R2-30A-P10 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 30 hv, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi | CH6RGY 3Z411

SPEEDAIRE R2-30A-P10 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 30 hv, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi

Tuote: CH6RGY Malli: R2-30A-P10Ristiviite: 3Z411
€12,549.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Pora Dia.3.25 "6.25"
Yhteyden tyyppiNPT
rakentaminenValurauta
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Käyttöpaine175 psi
Sylinterien lukumäärä4
Urien lukumäärä3
Vaiheiden lukumäärä2
Öljykapasiteetti1.58 gal.
Poistoaukon koko1.25
Kokonaissyvyys27.25 "
Kokonaiskorkeus33.56 "
kokonaisleveys33 "
Moottorin teho30 hv
KiertoCCW
RPM890 RPM
Iskunpituus4"
Venttiilin tyyppiLevy
Pyörän halkaisija22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 261
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMPora Dia.Urien lukumääräVenttiilin tyyppiPyörän halkaisijaÖljykapasiteettiPoistoaukon kokoKokonaissyvyysHinta
SPEEDAIRE RV2-15A-P04 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 15 hv, 34.8/49 Cfm 175 Psi | CH6RKB 1WD22 RV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Ruoko19 "1 gal.0.75 "21.12 "€7,452.02
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 1WD23 ilmakompressoripumppu, painevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 17.3/23.5 Cfm, 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------€4,352.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ Ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 1 Hp, 4.2 Cfm 100 PSI:llä | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,209.92
SPEEDAIRE Q0206001AJ Ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 2 Hp, 6.7 Cfm, 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€4,481.90
SPEEDAIRE Q0306001AJ Ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 3 Hp, 10.1 Cfm, 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€4,361.41
SPEEDAIRE RV2-15A-P02 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 7.5 hv, 17.3/23.5 Cfm, 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------€2,960.08
SPEEDAIRE 1WD24 ilmakompressoripumppu, painevoideltu, 2-vaiheinen, 15 hv, 34.8/49.0 Cfm, 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------€9,111.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE R2-30A-P10 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 30 hv, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi
€12,549.65 / yksikkö