NORD-LOCK

Yritys tarjoaa laajan valikoiman Combi-Bolt- ja X-sarjan aluslevyjä, kiilalukitusaluslevyjä, jousilukon aluslevyt, kantaruuvit ja pyörän mutterit. Helposti asennettavat/irrotettavat Nord-Lock-pyöränmutterit ovat esivoideltuja ja ne on suunniteltu kiinnittämään maantie- ja maastoajoneuvojen pyörät. Nord-Lock kiilalukituslevyt Käytä jännitystä kitkan sijasta kiinnittääksesi pulttiliitokset, jotka ovat alttiina dynaamisille kuormituksille tai voimakkaalle tärinälle. Nämä aluslevyt on valmistettu teräksestä / 254 SMO ruostumattomasta teräksestä / 316 ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on sileä / delta-suojauspinnoite suojaamaan korroosiota paljailla pinnoilla. Niiden paksuustoleranssit vaihtelevat +/-0.25 mm - +/-0.03 tuumaa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Nord-Lockin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Fabory-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Nord-Lock-tuotteita.

Lähetys

Nämä Nord-Lock-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Nord-Lock-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Nord-lockista

Yritys tarjoaa laajan valikoiman Combi-Bolt- ja X-sarjan aluslevyjä, kiilalukitusaluslevyjä, jousilukon aluslevyt, kantaruuvit ja pyörän mutterit. Helposti asennettavat/irrotettavat Nord-Lock-pyöränmutterit ovat esivoideltuja ja ne on suunniteltu kiinnittämään maantie- ja maastoajoneuvojen pyörät. Nord-Lock kiilalukituslevyt Käytä jännitystä kitkan sijasta kiinnittääksesi pulttiliitokset, jotka ovat alttiina dynaamisille kuormituksille tai voimakkaalle tärinälle. Nämä aluslevyt on valmistettu teräksestä / 254 SMO ruostumattomasta teräksestä / 316 ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on sileä / delta-suojauspinnoite suojaamaan korroosiota paljailla pinnoilla. Niiden paksuustoleranssit vaihtelevat +/-0.25 mm - +/-0.03 tuumaa.

Tärkeimmät kauppanimet

X-sarjan aluslevyt

X-sarjan aluslevyt

Ne yhdistävät Nord-Lockin kiilalukitusominaisuuden ja innovatiivisen jousivaikutelman, joka tarjoaa maksimaalisen suojan pulttien toistuvaa löystymistä ja löystymisriskiä vastaan, kuten useita kiinnitettyjä osia, lyhyt puristimen pituus, pehmeät metallit, tiivisteet, pinnoitteet, muovikomposiitit ja lämpökierto. Nämä terät...

l-aluslevyillä on korkea korroosionkestävyys, ja ne on testattu vähintään 1000 tunnin ajan neutraalissa suolasuihkutestissä.

Nord-lockin kilpailuedut

Kiilalukitustekniikka

Kiilalukitustekniikka

Nord-Lock käyttää kiilalukitustekniikkaa varmistaakseen, että pulttiliitokset eivät pääse löystymään edes kovan tärinän ja dynaamisen kuormituksen aikana. Kun mutteria tai pulttia kiristetään, hampaat tarttuvat ja asettuvat liitäntäpintoihin. Koska nokkakulma on suurempi kuin kierteen nousu, nokat luovat kiilavaikutelman, mikä estää pultin löystymisen ...

kierretty.' Kiilalukituslevyt lukittuvat siten paikoilleen, mikä mahdollistaa liikkumisen vain nokan pinnan poikki.

Usein kysytyt kysymykset

Kuka keksi Nord-Lock aluslevyt?

Rolf Steinbock keksi Nord-Lock aluslevyt.

Milloin Nord-lukkopesuria ei kannata käyttää?

Nord-Lock aluslevyjä ei suositella liitoksille, jotka eivät ole lukittuneet paikoilleen, joissa on esijännittämättömät liitokset ja jotka ovat kovempia kuin aluslevyt.