EATON 74111-sarjan keskitehoiset kiinteät moottorit


Eaton 74111 -sarjan keskitehoiset mäntämoottorit ovat hydraulisia mäntämoottoreita, joita käytetään mekaanisten kuormien käyttämiseen. Nämä kiinteät moottorit sopivat raskaisiin hydraulilaitteisiin (offshore & onshore), vinsseihin, laivanostureisiin ja rakennuslaitteisiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
74111-DAC-01
€1,583.65
Tarjouspyyntö
B
74111-DAF-01
€1,431.40
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä keskitehoiset mäntämoottorit muuttavat pumpun hydraulisen energian mekaaniseksi energiaksi.
  • Tämä syntyvä mekaaninen energia pyörittää moottorin akselia ohjatakseen sen kautta kytkettyä mekaanista kuormaa laitteen käyttämiseksi.

Ominaisuudet

  • Eaton 74111 -sarjan keskitehoisissa kiinteissä mäntämoottoreissa on SAE-kiinnityslaipat, jotka kestävät korkeaa painetta ja estävät akselin ulkoisen kuormituksen.
  • Nämä kaksikierrosmoottorit tarjoavat maksimitilavuuden 12.3 cu.cb/kierros ja tarjoavat jopa 4500 rpm nopeuden.
  • Niissä on SAE O-rengasaukko, joka mahdollistaa mahdollisimman vuotamattoman liitännän mahdollistaen 64 l/min syöttövirran 16.9 GPM:n nimellisnopeudella.
  • Näissä kompakteissa moottoreissa on jatkuva sallittu kotelopaine 1.7 baaria.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 74111 -sarjan keskitehoisten mäntämoottoreiden kanssa käytettävien nesteiden puhtausvaatimus?

Yhteensopivien nesteiden tulee olla ISO-puhtauskoodin 18/13 mukaisia ​​kontaminaation estämiseksi.

Mikä on näiden keskitehoisten mäntämoottoreiden suurin jatkuva nimellispaine?

210 baari.

Mikä on Eaton 74111 -sarjan keskitehoisten mäntämoottoreiden suurin viskositeettialue hydraulijärjestelmässä?

Maksimiviskositeetti vaihtelee välillä 60 - 180 SUS normaaleissa käyttölämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?