EATON Danfoss PRV2-10 -sarjan paineensäätöventtiilit


Eaton Danfoss PRV2-10 -sarjan paineensäätöventtiileillä asetetaan hydraulipiirin maksimipaine ja suojataan venttiileitä ylikuormitukselta. Niiden kompakti rakenne sopii ahtaisiin tiloihin ja vankka teräsrakenne takaavat luotettavuuden vaativissa sovelluksissa.... Ne on integroitu kelaan, joka avaa ja sulkee portit, kun niitä liikutetaan aksiaalisesti venttiilin reiässä. Näissä venttiileissä on myös ruuveja / nuppeja, jotka mahdollistavat näiden venttiilien paineen säätämisen. Ne sopivat ihanteellisesti sadonkorjuuseen, jätteiden (jätteiden) kuljettamiseen sekä liikkuviin ja teollisiin sovelluksiin.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
566155
€111.59
Tarjouspyyntö
A
565901
€133.92
Tarjouspyyntö
B
02-101719
€118.04
Tarjouspyyntö
C
02-180002
€149.77
Tarjouspyyntö
A
566277
€111.59
Tarjouspyyntö
B
02-101724
€129.38
Tarjouspyyntö
D
02-170474
€783.68
Tarjouspyyntö
A
02-170746
€111.59
Tarjouspyyntö
A
02-170483
€133.92
Tarjouspyyntö
E
02-112997
€143.01
Tarjouspyyntö
F
02-151016
€143.01
Tarjouspyyntö
C
02-112797
€149.77
Tarjouspyyntö
C
889434
€124.80
Tarjouspyyntö
A
02-170467
€178.46
Tarjouspyyntö
G
02-171619
€615.49
Tarjouspyyntö
A
566341
€111.59
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Venttiilissä on kaksi aukkoa - yksi nesteen tuloa varten ja toinen nesteen poistumista varten.
  • Normaalisti takaiskuventtiili on kiinni, kun jousivoiman vaikutus on vasemmalla puolella.
  • Kun neste virtaa oikealta vasemmalle ja nestepaine on suurempi kuin halkeilupaine, kela siirtyy takaisin jousta vasten ja avaa venttiilin.
  • Kun paine laskee, venttiili palaa normaaliasentoonsa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat Buna-N-tiivisteet?

Buna-N-tiivisteet kestävät erinomaisesti öljypohjaisia ​​öljyjä ja polttoaineita, silikonirasvoja, hydraulinesteitä ja vettä. Ne muodostavat esteen liikkuvan osan ja portin välille estääkseen vuodot ja epäpuhtauksien sisäänpääsyn.

Mikä on halkeilupaine?

Se on vähimmäispaine, joka tarvitaan venttiilin siirtymiseen suljetusta asennosta avoimeen asentoon ja nesteen virtauksen käynnistämiseen.

Mikä on konepelti?

Kansi auttaa peittämään ja suojaamaan venttiilin sisäosat, kuten kara, istukka ja toimilaite, huoltoa ja korjausta varten. Lisäksi konepelti on suunniteltu lisäämään paineenrajoitusta varmistaen, että venttiili toimii turvallisesti myös korkeapaineisissa olosuhteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?