XLT (Xtreme Leverage Technology)
Xtreme Leverage Technology (XLT), joka on sisällytetty Channellock-pihdeihin, mahdollistaa leikkaamiseen tarvittavan voiman merkittävän pienenemisen perinteisiin korkeavipuisiin malleihin verrattuna.
Vuonna 1886 perustettu Channellock, jonka pääkonttori on Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, valmistaa yli 140 erilaista pihdiä käytettäväksi kaluston ja ajoneuvojen huoltoon sekä muihin teollisuuslaitteisiin. Lue lisää
Channellock-luettelo sisältää laajan valikoiman pihtejä, jakoavaimia, diagonaalileikkureita, naarmuja ja pihtejä. Brändin kielekepihdit sarjat käytetään erimuotoisten ja -kokoisten esineiden vaivaan kiertämiseen, tarttumiseen ja kääntämiseen. Niissä on teräs/hiiliteräsrakenne lisäämään lujuutta ja kestävyyttä. Näissä sarjoissa on upotetut kahvat, jotka takaavat luistamattoman otteen ja vähentävät kahvan väsymistä. Kanavan lukitus säädettävät avaimet soveltuvat erikokoisten muttereiden, putkien ja pulttien kääntämiseen ja tarttumiseen. Nämä jakoavaimet on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on kromi/musta fosfaattiviimeistely korroosionkestävyyden ja esteettisyyden takaamiseksi.
Jotkut Channellock MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Klein Toolsin, Westwardin ja Wright Toolsin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Channellock-tuotteita.
Nämä Channellock-tuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.
Tuotemerkin säädettävät SlimJaw WIDEAZZ -avaimet ovat 40 % ohuempia useimpiin jakoavainkokoihin verrattuna, mikä mahdollistaa helpon pääsyn ahtaisiin tiloihin, joihin perinteiset jakoavaimet eivät välttämättä sovi.
Channellock LITTLE CHAMP -pihdit ovat ohuita, kevyempiä ja paremmin tasapainotettuja, joten niitä on helpompi käsitellä. Ne ovat jousikuormitettuja, mikä tekee niistä entistä käyttäjäystävällisempiä. Näiden pihtien leuat a... Lue Lisaä
Channellock Pass-Thru Uni-Fit -kantasarja sisältää Uni-Fit-laatikon päät monenlaisiin kiinnitystyyppeihin, kuten SAE, Metric, ulkoinen Torx, Pline, 6 pt & 12 pt kiinnikkeet ja pyöristetty kuusio. Ne ... Lue Lisaä
Xtreme Leverage Technology (XLT), joka on sisällytetty Channellock-pihdeihin, mahdollistaa leikkaamiseen tarvittavan voiman merkittävän pienenemisen perinteisiin korkeavipuisiin malleihin verrattuna.
Aloita säätämällä säädettävän Chanellock-avaimen leuan leveyttä, jotta se sopii kiristettävän tai löysennettävän kiinnittimen tiettyyn kokoon. Kun olet säätänyt jakoavaimen, aseta se kiinnikkeen päälle ja käännä kahvaa myötä- tai vastapäivään tarvittavan paineen saamiseksi.
Jotta Channellock-kieleke- ja urapihdit voidaan huoltaa ja huoltaa oikein, on tärkeää pitää ne puhtaina ja kuivina, kun niitä ei käytetä. Voit pyyhkiä ne kuivalla liinalla tai levittää kevyesti öljyä ruosteen ja korroosion estämiseksi. On erittäin tärkeää säilyttää ne kuivassa ja turvallisessa paikassa mahdollisten vaurioiden tai katoamisen estämiseksi.
Näitä Channellock-diagonaalileikkureita käytetään johtojen ja kaapeleiden leikkaamiseen, ja ne ovat tehokkaimpia pehmeille tai keskikoville lankoille, kuten kupari ja alumiini. On erittäin tärkeää valita sopivan kokoinen leikkuri kullekin langalle tai kaapelille tarkan ja puhtaan leikkauksen saavuttamiseksi
Channellock-raaputusasulat on suunniteltu ensisijaisesti materiaalien merkitsemiseen tai piirtämiseen, mutta niitä voidaan käyttää myös kevyiden materiaalien lävistykseen tai lävistykseen. Ei kuitenkaan ole suositeltavaa käyttää naarmuuntumista vääntimenä tai ruuvimeisselinä, koska se voi vahingoittaa työkalua.