DAYTON Valonohjaimet, 9 tuuman johdot, läpikuultava


Suodattaa
Väri: Läpikuultava , Yhteydenottolomake: SPST , Syvyys: 1.875 " , Kotelon tyyppi: Sadetiivis , Kotelon materiaali: polykarbonaatti , Pituus: 1.75 " , Asennus: kiinteä , NEMA-luokitus: Ei arvioitu , Temp. Alue: -40 - 158 astetta F , Leveys: 1.75 "
TyyliMalliMaks. TehoJänniteHinta (ei alv)
A
26WA97
720120€13.68
A
26WA98
720 ja 1662120 ja 277€25.57

Valonohjaimet, 9 tuuman johdot, läpikuultava

Daytonin valokuvasäätimet on suunniteltu sytyttämään valot hämärässä ja sammuttamaan aamunkoitteessa sovelluksissa, kuten pysäköintialueilla, katu- ja mainostauluilla ja muissa. Näissä yksiköissä on myös painevalettu alumiinikotelo, joka kestää iskuja ja hankausta, ja ne kestävät jopa 158 asteen lämpötiloja. Ne mahdollistavat kiinteän asennuksen paremman valon peiton aikaansaamiseksi. Valitse joukko näitä valokuvasäätimiä, saatavana jännitteellä 120 ja 120 - 277 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?