CHANNELLOCK Kieli- ja urapihdit

Suodattaa

CHANNELLOCK -

Kieli- ja urapihdit

Channellock-kieli- ja urapihdit soveltuvat muttereiden ja pulttien asentamiseen / poistamiseen autojen korjaus-, rakennus-, palo- ja turvallisuus- sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Näissä kompakteissa pihdeissä on PERMALOCK-kiinnitin mutterin ja pultin rikkoutumisen eliminoimiseksi, patentoitu vahvistusreuna rasitusmurtumien minimoimiseksi, laserkarkaistut hampaat erinomaisen otteen takaamiseksi ja SAFE-T-STOP-ominaisuus sormien puristumisen estämiseksi. Valitse laaja valikoima kieli- ja urapihtejä suorana, papukaija-, V- ja sileäleuka-vaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliLeuan pituusLeukatyyppiMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta (ei alv)
AGL61"V-leuka1-1 / 16 "6.5 "€22.94
B4201"Suoraan1.5 "9.5 "€29.44
C4101"Papukaija leuka1.125 "9.5 "€31.40
D4221"V-leuka1.5 "9.5 "€30.29
E4151.5 "Tasoita2"10 "€32.12
F4421.5 "V-leuka2.25 "12 "€33.47
G4401.5 "Suoraan2.25 "12 "€34.65
H4301.5 "Suoraan2"10 "€30.94
I4141.5 "Papukaija leuka2"14 "€49.25
JGL101.25 "V-leuka1.25 "9.5 "€24.54
KGL121.75 "V-leuka2.25 "12 "€31.99
L420CB1.125 "Suoraan1.5 "9.5 "€40.07
M4281.125 "Suoraan1.5 "8"€28.17
N430CB1.375 "Suoraan2"10 "€41.87
O4321.375 "V-leuka2"10 "€37.51
P4602.5 "Suoraan4.25 "16.5 "€57.61
Q4803"Suoraan5.5 "20.25 "€104.11
R4263 / 4 "Suoraan7 / 8 "6.5 "€25.34
S41213 / 16 "V-leuka7 / 8 "6.5 "€26.37
B42421 / 64 "Suoraan1 / 2 "4.5 "€27.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?