Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6915-XL hana-anturi 1/2 tuumaa 1.5 Gpm messinki Kyllä | AD4GPJ 41J523

ZURN Z6915-XL hana-anturi 1/2 tuuman 1.5 Gpm messinki Kyllä

Varastossa
Tuote: AD4GPJ Malli: Z6915-XLRistiviite: 41J523

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€379.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1 / 2 "
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkakiinteä
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiTunnistin
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6.75 "
Virtalähde(4) AA-paristo
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue1/2" to 7-1/2"
Nokan pituus6.75 "
Venttiilin tyyppiPallea
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliNoudattaminenYhteysKahvan tyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKahvojen lukumääräReikien lukumääräHinta
ZURN Z831B4-XL-FC hana manuaalinen terä 1 / 2-14 tuuman Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Lyijytön1 / 2-14 "NPSMTerä6 "- 20" SäädettäväLaivan kansi33€160.38
ZURN Z812A4-XL hana Manuaalinen terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLMessinkiKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMTerä6"Laivan kansi22€160.38
ZURN Z86100-XL-CP4 hanan annostelu, 1/2 tuuman Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metalli-1/2 "NPSMTyönnä4"-13€102.24
ZURN Z81104-XL -hana Manuaalinen terä 1/2 tuuman Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMessinki-1/2 "MIPSTerä4"Centerset22€104.65
ZURN Z81000-XL hanan manuaalivipu 1/2 tuuman mipsillä 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMessinki-1/2 "MIPSVipu4"Centerset12€116.54
ZURN Z86500-XL hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetalli-1/2 "NPSMTyönnä4"Centerset23€151.75
ZURN Z86100-XL-MY hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYMessinki-1/2 "NPSMTyönnä4"Laivan kansi11€182.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6915-XL hana-anturi 1/2 tuuman 1.5 Gpm messinki Kyllä
€379.72 / yksikkö