Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z812A4-XL hana Manuaalinen terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789

ZURN Z812A4-XL käsikäyttöinen hana 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AD6KPN Malli: Z812A4-XLRistiviite: 45K789

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle6"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus10.437 "
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus3.5 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliNoudattaminenYhteysKahvan tyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKahvojen lukumääräReikien lukumääräHinta
ZURN Z831B4-XL-FC hana manuaalinen terä 1 / 2-14 tuuman Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Lyijytön1 / 2-14 "NPSMTerä6 "- 20" SäädettäväLaivan kansi33€160.38
ZURN Z6915-XL hana-anturi 1/2 tuumaa 1.5 Gpm messinki Kyllä | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMessinki-1 / 2 "Tunnistin-Laivan kansi11€379.72
ZURN Z86100-XL-CP4 hanan annostelu, 1/2 tuuman Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metalli-1/2 "NPSMTyönnä4"-13€102.24
ZURN Z81104-XL -hana Manuaalinen terä 1/2 tuuman Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMessinki-1/2 "MIPSTerä4"Centerset22€104.65
ZURN Z81000-XL hanan manuaalivipu 1/2 tuuman mipsillä 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMessinki-1/2 "MIPSVipu4"Centerset12€116.54
ZURN Z86500-XL hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetalli-1/2 "NPSMTyönnä4"Centerset23€151.75
ZURN Z86100-XL-MY hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYMessinki-1/2 "NPSMTyönnä4"Laivan kansi11€182.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z812A4-XL käsikäyttöinen hana 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm
€160.38 / yksikkö