Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31702.016.0075 Self Drilling Screw Hex #8-18 3/4 Inch, 200PK | AG2GMK 31JJ83

GRAINGER U31702.016.0075 Itseporautuva kuusioruuvi #8-18 3/4 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2GMK Malli: U31702.016.0075Ristiviite: 31JJ83
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
€14.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.096 - 0.11 "
Head TypeKuusikulmainen neopreeni
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.472 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31702.016.0075 Itseporautuva kuusioruuvi #8-18 3/4 tuumaa, 200PK
€14.83 /pakkaus