Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G63504 hana ilmastin | AD4GLY 41J455

ZURN G63504 hanan ilmastin

Varastossa
Tuote: AD4GLY Malli: G63504Ristiviite: 41J455

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana ilmastin
NoudattaminenNSF / ANSI-standardi 61 virtausnopeudelle
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
ZURN P6900-20J-GN hana-ilmastin 15 / 16-27 1.5 Gpm | AD4GMR 41J476 P6900-20J-GN1.5 gpm€21.22
ZURN G63505 Painetta kompensoiva hana ilmastin, kromattu, 13/16 tuuman koko | CV8NKD G63505-€11.80
Tarjouspyyntö
ZURN P6900-20ES Slim-Fit vandaalinkestävä mieshana ilmastin, kromattu | CV8NLY P6900-20ES-€10.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G63504 hanan ilmastin
€11.80 / yksikkö