VESTIL EB-sarjan lastitangot


Suodattaa
Kapasiteetti: 2000 lbs. , Väri: Hopea , Mittari: 14 ga. , Materiaali: Alumiini , Max. Pituus: 102 " , Pakkauskoko: 1 , Letkun koko: 1 1 / 2 "
TyyliMalliPalvelualueHinta (ei alv)
A
EB-96
85 "- 96"€214.58
Tarjouspyyntö
B
EB-102
92 "- 102"€200.44
Tarjouspyyntö

EB-sarjan lastitangot

Vestil EB -sarjan e-raidat on suunniteltu lastitankoihin estämään tavaroiden vaurioituminen kuljetuksen aikana. Niissä on 14-neliömäinen neliöputkirakenne ja päätylevyt, joissa on mekaaniset lukot kiinnitettäviksi perävaunun seiniin ja tyynyihin, mikä antaa erinomaisen otteen. Valitse laaja valikoima näistä e-raidoista, saatavana 84.75 ja 90 tuuman levyisinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?