DAYTON Hihnakäytön yhden sisääntulon käyräpuhaltimet, 24-1/2 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.125-in. SP: 8700 , CFM @ 0.250-in. SP: 7820 , CFM @ 0.375-in. SP: 6945 , Syvyys: 43 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 26.25 , Purkausleveys (tuumaa): 19.25 , Alaviitteet: # Moottorin ylikuormitustila , Korkeus: 48 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 26-3 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-7 / 16 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Pyörän halkaisija: 24 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 12.437 " , Leveys: 46 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.500 tuumaa. SPMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta (ei alv)
A
7C717
5.0/2.5349662356H1.51725Kolme vaihetta3€8,287.79
A
7C901
6.0/3.03988210145T21740Kolme vaihetta3€8,227.96
A
7C718
8.4/4.2462-182T31765Kolme vaihetta3€8,466.20
A
7C719
14.8/7.4544-184T51755Kolme vaihetta3€8,539.36
A
7C902
21.8/10.9590-213T7.51760Kolme vaihetta3€9,062.90
A
7C900
25.2/12.6398821056HZ21725Kondensaattorin käynnistys1€8,200.30
A
7C715
38.0/19.0462-184T31735Kondensaattorin käynnistys1€8,152.49

Hihnakäytön yhden sisääntulon käyräpuhaltimet, 24-1/2 tuumaa

Dayton -hihnakäyttö, yksi sisääntulo, eteenpäin suuntautuvat puhaltimet kiertävät ilmaa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite ja eteenpäin suuntautuva käyrä, teräspyörät korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on yksittäiset ilmanottoaukot ilman poistamiseksi puhaltimen kotelon toiselta puolelta. Niissä on myös hihnakäyttö, joka tarjoaa joustavuutta kierroslukunopeuksissa, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnavetoisia, yksituloisia, eteenpäin kaartavia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 349-590 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?