Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6900-20J-GN hana-ilmastin 15 / 16-27 1.5 Gpm | AD4GMR 41J476

ZURN P6900-20J-GN hanailmastin 15/16-27 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AD4GMR Malli: P6900-20J-GNRistiviite: 41J476

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana ilmastin
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Virtalaminaarinen
Kierteen koko15 / 16-27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
ZURN G63504 hana ilmastin | AD4GLY 41J455 G635042.2 gpm€11.80
ZURN G63505 Painetta kompensoiva hana ilmastin, kromattu, 13/16 tuuman koko | CV8NKD G63505-€11.80
Tarjouspyyntö
ZURN P6900-20ES Slim-Fit vandaalinkestävä mieshana ilmastin, kromattu | CV8NLY P6900-20ES-€10.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6900-20J-GN hanailmastin 15/16-27 1.5 Gpm
€21.22 / yksikkö