Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP61006G Harjasarja | AD6NPD 46L371

DAYTON PP61006G Harjasarja

Varastossa
Tuote: AD6NPD Malli: PP61006GRistiviite: 46L371

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjasarja
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VU61
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP61006G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8545200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPkg. MääräHinta
DAYTON 091BRUK01 harjasarja | AD6NDV 46K801 091BRUK014CB57, 4CB57A091BRUK012€1.25
DAYTON 158-200-0002 Harjasarja, 158-200-0002, Harjasarja | CR2WWD 24UV32 158-200-0002--1€119.07
DAYTON PPHBRUSHITG Harjasarja | CR2XDK 41WT55 PPHBRUSHITG--2€11.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP61006G Harjasarja
€37.41 / yksikkö