Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN CO2521-3 3 Viimeistellyn alueen lattianpäällinen kotelo | AB7ZYK 24X154

ZURN CO2521-3 3 Valmis pinta-ala lattiapääsykotelo

Varastossa
Tuote: AB7ZYK Malli: CO2521-3Ristiviite: 24X154

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiit lattiatasot
Väri / viimeistelyMylly
Yhteyskierteitetyt
Korkeus3.375 "
MateriaaliValurautainen runko ja nikkelillä koristeltu yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN CO2521-4 4 Viimeistellyn alueen lattianpäällinen kotelo | AB7ZYL 24X155 CO2521-4€42.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CO2521-3 3 Valmis pinta-ala lattiapääsykotelo
€32.93 / yksikkö