EDWARDS SIGNALING Matalan profiilin Strobes


Suodattaa
Halkaisija: 2-13 / 16 " , Kotelo: NEMA 4X -kotelo , Korkeus: 5-11 / 32 " , Lampun tyyppi: Xenon , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Materiaali: polykarbonaatti
TyyliMalliVäriNykyinen arvosteluJännite
A
117C-EM
---
Tarjouspyyntö
A
117C-R5
---
Tarjouspyyntö
B
117R-N5
--120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
B
117R-R5
---
Tarjouspyyntö
A
117C-N5
--120V
Tarjouspyyntö
B
117R-EM
-0.35A10 - 110 VDC
Tarjouspyyntö
C
117A-EM
Keltainen0.35A10 - 110 VDC
Tarjouspyyntö
C
117A-R5
Keltainen0.015A240 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
C
117A-N5
Keltainen-120V
Tarjouspyyntö
D
117B-N5
sininen-120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
D
117B-EM
sininen--
Tarjouspyyntö
D
117B-R5
sininen--
Tarjouspyyntö
E
117G-R5
Vihreä--
Tarjouspyyntö
E
117G-EM
Vihreä--
Tarjouspyyntö
E
117G-N5
Vihreä0.02A120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?