CAMPBELL S248-80 Kaivon kärki 2 tuumaa | AE7JGN 5YM70

CAMPBELL S248-80 kaivon kärki 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JGN Malli: S248-80Ristiviite: 5YM70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo Point
Rungon materiaaliRuostumaton teräs / sinkitty teräs
Pituus48 "
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)125.98
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sideharso (80)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
CAMPBELL S236-80 -kaivon kohta 2 sisään | AE7JGL 5YM68 S236-8036 "2"€397.02
CAMPBELL S24-60 -kaivopiste 1 1/4 tuumaa | AE7JGM 5YM69 S24-6024 "1 1/4 lbs.€203.96
CAMPBELL S30-60 Kaivon kärki 1 1/4 tuumaa | AE7JGP 5YM71 S30-6030 "1 1/4 lbs.€144.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL S248-80 kaivon kärki 2 tuumaa
€432.52 / yksikkö