Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN CO2521-4 4 Viimeistellyn alueen lattianpäällinen kotelo | AB7ZYL 24X155

ZURN CO2521-4 4 Valmis pinta-ala lattiapääsykotelo

Varastossa
Tuote: AB7ZYL Malli: CO2521-4Ristiviite: 24X155

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiit lattiatasot
Väri / viimeistelyMylly
Yhteyskierteitetyt
Korkeus3.375 "
MateriaaliValurautainen runko ja nikkelillä koristeltu yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN CO2521-3 3 Viimeistellyn alueen lattianpäällinen kotelo | AB7ZYK 24X154 CO2521-3€32.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CO2521-4 4 Valmis pinta-ala lattiapääsykotelo
€42.00 / yksikkö