VESTIL CB-PMPS-sarjan vastapainotetut kuormalavojen isäntä/palvelimet


Vestil CB-PMPS -sarjan vastapainoiset lavamasterit/palvelimet ovat hyödyllisiä varastoissa, tuotannossa, jakelukeskuksissa, vähittäiskaupassa, logistiikassa ja rakennustyömailla. Ne käsittelevät tehokkaasti kuormalavoja ja materiaaleja, mikä lisää tuottavuutta ja minimoi käsityön näissä teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa....Lue lisää

Suodattaa
Paristot mukana: Kyllä , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän koko: 8 "x 3" , Pyörän tyyppi: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Väri: sininen , Syvyys: 77.6875 " , Haarukan pituus: 36 " , Haarukan satulan leveys: 8" , Haarukan paksuus: 1.22 " , Haarukan leveys: 4" , Haarukan leveys min. OD: 8 "- 27" , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan korkeus: 41 1 / 16 " , Kahvan pituus: 28.25 " , Kahvan materiaali: Teräs , Vaakasuora kuormituskeskus: 18 " , Materiaali: Teräs , Max. Säädettävä haarukan leveys: 27 " , Max. Matkan etäisyys: 48 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Operaatio: Edestakainen ilma , Leveys: 40 "
TyyliMalliKokoKorkeusKokonaiskorkeusVirtalähdeJänniteHinta (ei alv)
A
CB-PMPS-6-50-AC
600 lbs.73.5 "91 "sähköinen115V AC€10,320.43
B
CB-PMPS-6-60-ILMA
600 lbs.83.5 "106 "Käsi-€11,163.81
C
CB-PMPS-6-50-ILMA
600 lbs.73.5 "91 "Käsi-€10,320.43
D
CB-PMPS-6-50-DC
600 lbs.73.5 "91 "sähköinen12V DC-€10,320.43
E
CB-PMPS-6-60-AC
600 lbs.83.5 "106 "sähköinen115V AC€11,163.81
F
CB-PMPS-6-60-DC
600 lbs.83.5 "106 "sähköinen12V DC-€11,163.81
G
CB-PMPS-10-50-ILMA
1000 lbs.73.5 "91 "Käsi-€13,859.96
H
CB-PMPS-10-60-AC
1000 lbs.83.5 "106 "sähköinen115V AC€14,313.75
I
CB-PMPS-10-60-ILMA
1000 lbs.83.5 "106 "Käsi-€14,313.75
J
CB-PMPS-10-60-DC
1000 lbs.83.5 "106 "sähköinen12V DC-€14,313.75
Tarjouspyyntö
K
CB-PMPS-10-50-AC
1000 lbs.73.5 "91 "sähköinen115V AC€13,859.96
L
CB-PMPS-10-50-DC
1000 lbs.73.5 "91 "sähköinen12V DC-€13,859.96

Ominaisuudet

  • Nämä lavansiirtokoneet on varustettu akuilla saumattoman toiminnan varmistamiseksi.
  • Niissä on 2 kääntyvää ja 2 jäykkää fenolipyörää hallittua liikkuvuutta varten.
  • Nämä siniset siirtokoneet ovat 77.6875 tuumaa syviä ja niiden haarukan pituus on 36 tuumaa.
  • Niissä on täysin hitsattu teräsrunko, joka tukee edestakaisin liikkuvaa ilmaa.
  • Näissä lavamastereissa/palvelimissa on teräskahva vahvaa ja jäykkää pitoa varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa vastapainotettua lavamasteria/palvelinta?

  • Varmista, että se vastaa kuormitusvaatimuksiasi.
  • Tarkista haarukan pituus, leveys ja säädettävyys.
  • Tarkista, tukeeko se sähkö- tai ilmakäyttöä.
  • Harkitse pyörien tyyppiä ja kokoa ohjattavuuden kannalta.
  • Katso runkomateriaalin kestävyyttä.
  • Varmista ergonomia ja ohjausominaisuudet.
  • Tarkista yhteensopivuus lavojen kanssa.
  • Mukaudu taloudellisiin rajoitteisiisi.

Kuinka puhdistan ja huollan Vestil CB-PMPS -sarjan vastapainotettuja lavamasterit/palvelimet?

  • Tarkista vauriot ja kuluminen.
  • Pidä se puhtaana lialta ja roskista.
  • Levitä voiteluainetta liikkuviin osiin.
  • Lataa akut ohjeiden mukaan.
  • Varmista, että turvaominaisuudet toimivat.
  • Harjoittele oikeaa käyttöä.
  • Perusta säännöllinen huolto.
  • Pidä kirjaa huoltoa varten.

Mitä turvallisuusvarotoimia minun tulee tehdä, kun käytän näitä kuormalavoimia/palvelimia?

  • Varmista koulutetut käyttäjät.
  • Noudata painokapasiteettia.
  • Oikein turvalliset materiaalit.
  • Pidä työtila esteettömänä.
  • Tarkista säännöllisesti vaurioiden varalta.
  • Tunne pysäytysohjaimet ja käytä niitä.
  • Käytä tarvittaessa turvasuojuksia.
  • Noudata valmistajan ohjeita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?