DAYTON Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 1 / 2 " , Pohjan pituus: 40 1 / 2 " , Pohjan leveys: 40 1 / 2 " , Laakerityyppi: Holkki , CFM @ 1.250-in. SP: 6348 , CFM @ 1.500-in. SP: 5240 , Purkausleveys (tuumaa): 22.25 , Kotelon korkeus: 42 " , Kotelon pituus: 42 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 75 " , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Moottorin jännite: 208-220/440 , Asennuspaikka: Katto , vaihe: 3 , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , Akselin halk. Pyörän pää: 1" , Tyyppi: Keskipakohihnaveto , Pyörän halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 18 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän tyyppi: Eteenpäin kaareva
TyyliMalliTuuletin RPMCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
7D522
573622058141.661.52118.75296€5,366.47
A
7D523
627687465312.20225236075€5,412.42
A
7D524
713792676043.30330297275€5,709.48
A
7D525
841947491685.52541398913€5,854.24

Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa

Daytonin suodatetut keskipakotuulettimet toimittavat lämpöä ja suodatettua lisäilmaa varastoihin ja kaupallisiin keittiöihin. Ne muodostavat ilmaa sisätiloissa, kun sisäilmaa ei voida kierrättää ja se on tuuletettava ulos. Näissä tuulettimissa on galvanoitu teräsrakenne, halkaisijaltaan 18-1/2 tuuman teräspyörät ja neopreenieristimet, jotka lisäävät lujuutta ja kestävyyttä sekä vähentävät tärinää ja melua. Tuulettimissa on säähuppu, jossa on helposti puhdistettavat alumiinisuodattimet pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien keräämiseksi. Niissä on hihnavetomoottorit joustavuuden vuoksi kierrosnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä tulotuulettimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 573-841 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?