ZOELLER D265 poistopumppu 1 hv 10.2a | AE9FVN 6JGW8

ZOELLER D265 jätevesipumppu 1hp 10.2a

Varastossa
Tuote: AE9FVN Malli: D265Ristiviite: 6JGW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,352.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria10.2
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.75 "
Vapauta NPT2"
GPM vettä @ 10 Ft. pää61
GPM vettä @ 15 Ft. pää61
GPM vettä @ 20 Ft. pää60
GPM vettä @ 25 Ft. pää59
GPM vettä @ 30 Ft. pää58
GPM vettä @ 40 Ft. pää55
GPM vettä @ 5 Ft. pää61
GPM vettä @ 50 Ft. pää50
GPM vettä @ 60 Ft. pää39
GPM vettä @ 70 Ft. pää23
GPM vettä @ 80 Ft. pää10
Korkeus18 9 / 16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää86 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Pois päältä5-1 / 4 "
On Point15-3 / 4 "
Operaation tyyppiautomaattisesti
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.73
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääHinta
ZOELLER E188 uppopumppu 1-1 / 2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814pallo-11610314590€2,378.74
ZOELLER F188 upotettava jätevesipumppu 1-1 / 2 hv 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9pallo-11610314590€2,531.58
ZOELLER N161 poistopumppu 1 / 2hp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5pallo70614510020€1,833.48
ZOELLER G189 upotettava jätevesipumppu 2 hv 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306pallo12512010914597€2,720.75
ZOELLER E191 upotettava jätevesipumppu 2 hv 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5pallo4545454545€2,592.07
ZOELLER E98 uppopumppu 1 / 2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7pallo---72-€607.37
ZOELLER N152 uppopumppu 4/10 hv 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152448.5Alempi pallo, ylempi hiha3423-69-€643.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER D265 jätevesipumppu 1hp 10.2a
€2,352.63 / yksikkö