ZOELLER N152 uppopumppu 4/10 hv 8.5a | AE3FHB 5CZG2

ZOELLER N152 upotettava jätevesipumppu 4/10hv 8.5a

Varastossa
Tuote: AE3FHB Malli: N152Ristiviite: 5CZG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria8.5
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiAlempi pallo, ylempi hiha
Johdon pituus20ft.
Halkaisija10 3 / 32 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää61
GPM vettä @ 15 Ft. pää53
GPM vettä @ 20 Ft. pää44
GPM vettä @ 25 Ft. pää34
GPM vettä @ 30 Ft. pää23
GPM vettä @ 5 Ft. pää69
Korkeus12.13 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP4/10
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää38 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.37
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääHinta
ZOELLER E188 uppopumppu 1-1 / 2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814pallo-11610314590€2,378.74
ZOELLER F188 upotettava jätevesipumppu 1-1 / 2 hv 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9pallo-11610314590€2,531.58
ZOELLER N161 poistopumppu 1 / 2hp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5pallo70614510020€1,833.48
ZOELLER G189 upotettava jätevesipumppu 2 hv 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306pallo12512010914597€2,720.75
ZOELLER E191 upotettava jätevesipumppu 2 hv 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5pallo4545454545€2,592.07
ZOELLER E98 uppopumppu 1 / 2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7pallo---72-€607.37
ZOELLER N153 uppopumppu 1 / 2hp 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N1535210.5Alempi pallo, ylempi hiha4233-77-€877.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER N152 upotettava jätevesipumppu 4/10hv 8.5a
€643.32 / yksikkö