ZOELLER E191 upotettava jätevesipumppu 2 hv 14.5a | AD9AAZ 4NW20

ZOELLER E191 upotettava jätevesipumppu 2hv 14.5a

Varastossa
Tuote: AD9AAZ Malli: E191Ristiviite: 4NW20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,592.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria14.5
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.75 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää45
GPM vettä @ 100 Ft. pää40
GPM vettä @ 15 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää45
GPM vettä @ 25 Ft. pää45
GPM vettä @ 30 Ft. pää45
GPM vettä @ 40 Ft. pää45
GPM vettä @ 5 Ft. pää45
GPM vettä @ 50 Ft. pää45
GPM vettä @ 60 Ft. pää45
GPM vettä @ 70 Ft. pää45
GPM vettä @ 80 Ft. pää45
GPM vettä @ 90 Ft. pää45
Korkeus18 9 / 16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää137 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljyllä täytetty PSC
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.46
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääHinta
ZOELLER E188 uppopumppu 1-1 / 2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814pallo-11610314590€2,378.74
ZOELLER F188 upotettava jätevesipumppu 1-1 / 2 hv 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9pallo-11610314590€2,531.58
ZOELLER N161 poistopumppu 1 / 2hp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5pallo70614510020€1,833.48
ZOELLER G189 upotettava jätevesipumppu 2 hv 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306pallo12512010914597€2,720.75
ZOELLER E98 uppopumppu 1 / 2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7pallo---72-€607.37
ZOELLER N152 uppopumppu 4/10 hv 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152448.5Alempi pallo, ylempi hiha3423-69-€643.32
ZOELLER N153 uppopumppu 1 / 2hp 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N1535210.5Alempi pallo, ylempi hiha4233-77-€877.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER E191 upotettava jätevesipumppu 2hv 14.5a
€2,592.07 / yksikkö