A B Mikrobilääkkeet: Ei , Väri: Keltainen , Johdinalue: # 18 AWG - # 12 AWG , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Johdon koko: 0.300 - 0.655 " , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: general , Korkeus: 3" , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Pituus: 3" , Materiaali: PVC , Max. HP: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.61 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 12 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
2 napaista pölytiivistä liitintä, 3 johtimen maadoitus
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip -sarjan pölytiiviät liittimet ovat ihanteellisia estämään johtojen vahingossa tapahtuva irtikytkentä tärinän tai liikkeen takia rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä suorassa terässä olevissa naarasliittimissä on kestomuoviset elastomeerikotelot, joissa on polykarbonaattiliittimien pidikkeet, messinkikontaktit ja nikkelillä päällystetyt teräsliitännät kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne ovat pölytiiviitä ja estävät metalliviiloja ja kosteutta pääsemästä johtoon. Valitse laaja valikoima näistä keltaisista liittimistä, saatavana nykyisillä luokilla 15 ja 20 A Raptor Supplies.
Tarjoamme myös vedenpitävät liittimet vesitiivis tiiviste johdon ympärille.