ZOELLER G189 upotettava jätevesipumppu 2 hv 6a | AD9AAY 4NW19

ZOELLER G189 upotettava jätevesipumppu 2hv 6a

Varastossa
Tuote: AD9AAY Malli: G189Ristiviite: 4NW19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,720.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria6
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.75 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää140
GPM vettä @ 100 Ft. pää17
GPM vettä @ 15 Ft. pää133
GPM vettä @ 20 Ft. pää130
GPM vettä @ 25 Ft. pää125
GPM vettä @ 30 Ft. pää120
GPM vettä @ 40 Ft. pää109
GPM vettä @ 5 Ft. pää145
GPM vettä @ 50 Ft. pää97
GPM vettä @ 60 Ft. pää85
GPM vettä @ 70 Ft. pää69
GPM vettä @ 80 Ft. pää51
GPM vettä @ 90 Ft. pää34
Korkeus18 9 / 16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää110 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljytäytteinen 3-vaiheinen
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe3
RPM3450
Akselin materiaali416 Ruostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite460V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääHinta
ZOELLER E188 uppopumppu 1-1 / 2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814pallo-11610314590€2,378.74
ZOELLER F188 upotettava jätevesipumppu 1-1 / 2 hv 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9pallo-11610314590€2,531.58
ZOELLER N161 poistopumppu 1 / 2hp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N1617815.5pallo70614510020€1,833.48
ZOELLER E191 upotettava jätevesipumppu 2 hv 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5pallo4545454545€2,592.07
ZOELLER E98 uppopumppu 1 / 2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7pallo---72-€607.37
ZOELLER N152 uppopumppu 4/10 hv 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152448.5Alempi pallo, ylempi hiha3423-69-€643.32
ZOELLER N153 uppopumppu 1 / 2hp 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N1535210.5Alempi pallo, ylempi hiha4233-77-€877.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER G189 upotettava jätevesipumppu 2hv 6a
€2,720.75 / yksikkö