ZOELLER BN2057 Öljypumppu 3 / 10hp 1-1 / 2 Tuumaa Npt 18ft Max Valurauta | AE3FGZ 5CZG0

ZOELLER BN2057 öljypohjapumppu 3/10hp 1-1/2 tuuman Npt 18ft Max valurauta

Varastossa
Tuote: AE3FGZ Malli: BN2057Ristiviite: 5CZG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria9.7
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus15ft.
Halkaisija10 3 / 32 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää31
GPM vettä @ 15 Ft. pää17
GPM vettä @ 5 Ft. pää39
Korkeus10 1 / 16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP3/10
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää18 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku1550
Pois päältä4-1 / 4 "
On Point13-1 / 4 "
RPM1550
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiTether
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9275
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
ZOELLER BN140 Öljypumppu 1 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 50 jalkaa maks AA8THZ 19T426 BN140Uppopumppu7312Valurauta66594928€1,167.30
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hp 1-1 / 2 Inch Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Uppopumppu199.6polypropeeni----€476.15
ZOELLER M55 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Uppopumppu199.6polypropeeni----€2,445.48
ZOELLER M57 Öljypumppu 3 / 10hp 1-1 / 2 Tuumaa Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Uppopumppu199.6Valurauta----€434.25
ZOELLER M98 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 23 jalkaa Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Uppopumppu459.4Valurauta25---€620.43
ZOELLER M137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€1,063.14
ZOELLER N137 Öljypumppu 1/2 hv 1-1 / 2 tuumaa Npt 26 jalkaa Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Uppopumppu6410.7Valurauta368--€773.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER BN2057 öljypohjapumppu 3/10hp 1-1/2 tuuman Npt 18ft Max valurauta
€875.79 / yksikkö