DAYTON Push Button Operaattorit, Momentary Push


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Pään materiaali: ABS, PC , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 30mm
TyyliMalliPerusmateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G324
MetalliPainevalettu sinkkiVihreä4, 13Täysi vartija€31.96
B
30G354
MetalliPainevalettu sinkkiMusta4, 1340 mm halkaisija Sieni€62.00
C
30G358
MetalliPainevalettu sinkkipunainen4, 1360 mm halkaisija Sieni€65.95
D
30G362
MuoviNylonVihreä4, 4X, 1360 mm halkaisija Sieni€65.95

Push Button Operaattorit, Momentary Push

Daytonin hetkelliset painikkeet on suunniteltu sammutussovelluksiin hydrauli- ja tuotantolinjoissa, puristimissa, teollisuuslaitteissa ja käynnistyksen ohjauksessa. Nämä hetkelliset painikkeet kytkevät käyttölaitteen päälle / pois päältä, kun niitä painetaan, ja palaavat alkuperäiseen, kun ne vapautetaan. Niissä on metalli-/muovirakenne ABS-päällä. Nämä painikkeet ovat NEMA 4- ja 13-luokiteltuja, ja ne suojaavat ulkoisilta materiaaleilta. Nämä painikkeet ovat saatavana mustina, vihreinä ja punaisina väreinä tunnistamisen helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?