Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 49516 Gauge, 3-1/2 tuuman koko, matala puoli, nestetäytteinen | AA2JRY 10M810

YELLOW JACKET 49516 Mittari, 3-1/2 tuumaa, matala puoli, nestettä täytetty

Varastossa
Tuote: AA2JRY Malli: 49516Ristiviite: 10M810

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava painemittari
Värisininen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija3.125 "
Mittarin tyyppiNestemäinen
TyyppiMatala sivu
Työpaine30 "Hg - 350 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiTyöpaineHinta
KELTAINEN TAKKI 49515 Gauge, 3-1/2 tuuman koko, korkea puoli, nestetäytteinen | AA2JRX 10M809 49515punainenKorkea puoli0 ja 800 PSI€110.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 49516 Mittari, 3-1/2 tuumaa, matala puoli, nestettä täytetty
€110.59 / yksikkö