DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 24 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C308 , Laakerin koko: 3 / 4 " , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C215 , Laipan syvyys: 1" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C746 , Korkeus: 28 " , Imuvahti nro: 1WBU3 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Syvyys: 18 " , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Potkurin halkaisija: 24 " , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Venturin välys halkaisija: 24-3 / 8 " , Venturin syvyys: 4-3 / 8 " , Säätiedot: 1WBV9 , Leveys: 28 "
TyyliMalliLaakerityyppiCFM-alueMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliKierroslukualueTyyppiHinta (ei alv)
A
1AHA8
Uudelleenkäytettävä valutyyny6469 ja 81151/2 - 16Valettu alumiini939 ja 1178Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia€1,823.02
B
1AHA1
Uudelleenkäytettävä tyynyliina6039 ja 87341/3 - 1 1/25Teräs643 ja 930Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia€981.28

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 24 tuuman terä

Daytonin tuulettimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on sinkitty teräsrakenne korroosionkestävyyden, kestävyyden ja korkeimman ympäristön lämpötilan 104 asteen F.Näissä tuulettimissa ei ole koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta kierrosluvun nopeudessa, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen osat. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuulettimia, joissa on 5 terästä tai 6 alumiinilapaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?